Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6059018
Cod. Produttore
6059018
Cod. EAN
4012195830023

Informazioni di prodotto

  • Serie: MKSM Series
  • Lunghezza utile: 3.000 mm
  • Larghezza passerella: 200 mm
  • Foratura laterale: 7 x 20 mm
  • Perforazione: 30%
  • Sistema fissaggio: rapido integrato
  • Adatto per: sistemi sprinkler
  • Conforme a: VdS 2092

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella portacavi MKSM 610 FT progettata per garantire un supporto robusto e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata in acciaio zincato, offre una elevata resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. La struttura presenta perforazioni laterali e un foro per il montaggio a pavimento, facilitando l'installazione e il fissaggio sicuro dei cavi. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una gestione ordinata e sicura dei cablaggi elettrici. La passerella è conforme alle normative di settore e assicura un’efficace distribuzione del carico, mantenendo funzionalità e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm. La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio. Da larghezza passerella portacavi 200 mm con perforazione del 30%, adatta per l'uso sotto sistemi sprinkler secondo la linea guida VdS 2092.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

60 mm

tipo di connessione

Fissaggio a clic

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

1,83 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3050 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

5800 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

1600 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1100 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

700 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 2,5 m

Serie

MKSM Series

Produttore

Passerella asolata zincata 60x100x3050 mm industriale