›

Misuratore SAT Kathrein MSK125MR compatto preciso per installazione e verifica impianti satellitari

Cod. Rexel EA094010100
Cod. Produttore 094010100
Cod. EAN 8029564379799

Informazioni principali

  • Serie: MSK 125/MR
  • Gamma frequenza: 4-2150 MHz
  • Display: 5,7” TFT colore
  • Precisione misura: < 2 dB
  • Alimentazione: Li-Ion 11.1 V/6.45 Ah
  • Interfacce: USB 2.0, HDMI, Scart
  • Misura segnali: DVB-S(2), DVB-C, DVB-T
  • Dimensioni: 258x297x75 mm

Descrizione del prodotto

Misuratore SAT Kathrein modello MSK125MR, strumento affidabile e preciso per la misurazione dei segnali satellitari. Progettato per garantire prestazioni elevate e facilità d’uso, è ideale per installatori professionisti e tecnici del settore elettrico. Questo misuratore consente una verifica accurata della qualità del segnale SAT, assicurando una corretta configurazione degli impianti di ricezione satellitare. La robustezza e la precisione rendono il MSK125MR uno strumento indispensabile per il controllo e la manutenzione degli impianti TV satellitari. Descrizione del produttore: Il misuratore SAT Kathrein MSK125MR è uno strumento professionale progettato per la misura e l'analisi dei segnali satellitari. Offre precisione e affidabilità nella verifica della qualità del segnale, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti TV satellitari. Grazie al suo design compatto e alle funzionalità avanzate, è ideale per tecnici del settore che necessitano di un dispositivo efficiente per il controllo delle emissioni e la diagnosi rapida di eventuali problemi di ricezione.
Misuratore SAT Kathrein MSK125MR compatto preciso per installazione e verifica impianti satellitari