Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC65P12X32
Cod. Produttore
65P12X32
Cod. EAN
8000126099331

Informazioni di prodotto

MISTRAL65 PORTA TRASPARENTE 36M 3F

Documentazione tecnica

Codice Ordine: 65P12X32 - Parete IP65, MISTRAL65 porta trasparente 36M 3F

tipo di montaggio

apparente

larghezza in unità di suddivisione

36

possibilità di applicazione

profondità interna

98 mm

numero di file

3

barra DIN

altezza

600 mm

con serratura

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

larghezza

320 mm

numero RAL

7035

colore

grigio

profondità

155 mm

Produttore

ABB

MISTRAL65 PORTA TRASPARENTE 36M 3F

€ 108,17 x 1 pz.