Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC41P08X12
Cod. Produttore
41P08X12
Cod. EAN
8712507119384

Informazioni di prodotto

MISTRAL41W PARETE PORTA TRASP 8M

Documentazione tecnica

Codice Ordine: 41P08X12 - Parete IP41, MISTRAL41W parete porta trasp 8M

tipo di montaggio

apparente

coperchio/porta trasparente

larghezza in unità di suddivisione

8

possibilità di applicazione

profondità interna

74 mm

numero di file

1

barra DIN

altezza

257 mm

con serratura

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

larghezza

202 mm

numero RAL

9016

colore

Bianco

profondità

120 mm

Produttore

ABB

MISTRAL41W PARETE PORTA TRASP 8M