Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC41P18X22
Cod. Produttore
41P18X22
Cod. EAN
8712507119568

Informazioni di prodotto

MISTRAL41W PARETE PORTA TRASP 36M 2F

Documentazione tecnica

Codice Ordine: 41P18X22 - Parete IP41, MISTRAL41W parete porta trasp 36M 2F

tipo di montaggio

apparente

coperchio/porta trasparente

larghezza in unità di suddivisione

36

possibilità di applicazione

profondità interna

74 mm

numero di file

2

barra DIN

altezza

382 mm

con serratura

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

larghezza

382 mm

numero RAL

9016

colore

Bianco

profondità

120 mm

Produttore

ABB

MISTRAL41W PARETE PORTA TRASP 36M 2