›

Minitorcia LED a carica manuale compatta leggera per illuminazione emergenza e uso quotidiano

Cod. Rexel EA282130000
Cod. Produttore 282130000
Cod. EAN 8029564290872

Informazioni principali

  • Serie: TT-2000
  • LED ad alta luminosità: 1 LED
  • Carica: manuale agitazione
  • Autonomia: circa 5 minuti
  • Luminosità: circa 10000 mcd
  • Condensatori: doppio ricaricabile
  • Manutenzione: zero richiesta
  • Dimensioni: compatta e leggera

Descrizione del prodotto

MINITORCIA a LED a carica manuale, ideale per fornire illuminazione immediata e affidabile in situazioni di emergenza o dove non è disponibile una fonte di alimentazione elettrica. Questo dispositivo portatile sfrutta una tecnologia a LED ad alta efficienza che garantisce una luce intensa e duratura. La carica manuale permette di ricaricare la torcia senza bisogno di batterie esterne, rendendola ecologica e sempre pronta all’uso. Perfetta per ambienti domestici, officine e cantieri, combina praticità e sicurezza con un design compatto e resistente. Descrizione del produttore: Minitorcia a LED a carica manuale, progettata per garantire un'illuminazione affidabile senza necessità di batterie esterne. Questa torcia compatta e leggera è ideale per situazioni di emergenza o per l'uso quotidiano, offrendo una fonte di luce potente e duratura grazie alla tecnologia LED. Il sistema di ricarica manuale consente di generare energia semplicemente azionando una leva, rendendola ecologica e sempre pronta all'uso. Perfetta per chi cerca un dispositivo pratico e funzionale nel settore dell'illuminazione portatile.
Minitorcia LED a carica manuale compatta leggera per illuminazione emergenza e uso quotidiano