Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGMINIPLC1X16
Cod. Produttore
MINIPLC1X16

Informazioni di prodotto

MINIPLITTER 1FO SC/APC VS 16 SC/APC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo mini splitter PLC può inviare il segnale di una fibra ottica verso 16 fibre ottiche . Spedito preconnettorizzato (cavi SC/APC) per offrire un alto livello di performance a basse tempistiche di installazione on site.

tipo di montaggio

Cassetta di giunzione

larghezza

20 mm

altezza

6 mm

profondità

80 mm

tipo

1x16

Tipo di connettore ingresso

SC / APC

Tipo di connettore uscita

SC / APC

Max. perdita di inserzione

13,8 DECIBEL

Min. perdita di ritorno

55 DECIBEL

Max. perdita di uniformità

1 DECIBEL

Max. perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL)

0,3 DECIBEL

Min. direttività

55 DECIBEL

Input lunghezza fibra

1000 mm

Uscita lunghezza fibra

1000 mm