Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMTR3017A
Cod. Produttore
MTR3017A
Cod. EAN
8006588040812

Informazioni di prodotto

MINICAN.30x17x2 scomp.ARDESIA
Descrizione del produttore: Minicanalina in materiale resistente con dimensioni 30x17x2 cm, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Il colore ardesia conferisce un aspetto sobrio e moderno, adatto a diversi ambienti. Progettata per garantire facilità di installazione e sicurezza, è perfetta per la gestione ordinata dei cavi elettrici, assicurando durata e funzionalità nel tempo.

colore

Antracite

larghezza

30 mm

altezza

17 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie fisse

1

Produttore

Minicanalina 30x17x2 cm 2 scomparti colore ardesia per impianti elettrici