Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMA215
Cod. Produttore
MA215
Cod. EAN
8006588041598

Informazioni di prodotto

MINICAN/ADES. 15x10
Descrizione del produttore: Minicanale adesivo in PVC rigido autoestinguente Classe 1 (UL94-V0) di colore bianco tipo 9010, dimensioni 15x10 mm e lunghezza 2 metri. Progettato per l’installazione, l’ampliamento o la modifica di impianti elettrici in spazi ridotti, è completo di coperchio integrato con sistema adesivo sul fondo per un fissaggio semplice e stabile. Il materiale in plastica garantisce resistenza e sicurezza, mentre il design compatto consente un’agevole gestione dei cavi elettrici, proteggendoli e mantenendo l’ordine dell’impianto. Ideale per applicazioni domestiche e professionali che richiedono soluzioni pratiche e affidabili.

colore

Bianco

larghezza

15 mm

altezza

10 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica