Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza
53 mm
adatto per numero di corpi luminosi
1
altezza/profondità
72 mm
larghezza
tensione nominale
230.000 V
temperatura del colore
4000 K
corpo luminoso
LED sostituibile
tipo di dimmerazione
1-10 V
angolo di irraggiamento
a fascio medio 20-40°
classe di protezione
II
tipo di tensione
AC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te