Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206521000
Cod. Produttore
2206521000
Cod. EAN
8016535094607

Informazioni di prodotto

Il MINI SQUARE 652 LED garantisce un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con LED da 10W
  • Illuminazione uniforme e di qualità

Documentazione tecnica

MINI SQUARE 652 LED 11W CLD-DI BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

larghezza

53 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

53 mm

altezza/profondità

72 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MINI SQUARE 652 LED 10W CLD CELL-DI