› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi a Strutture modulari

LIN.37 SUPE.6LED 3000K L 512 FLOOD

Cod. Rexel GU3.BM78.715.0
Cod. Produttore 3.BM78.715.0
Cod. EAN 8025550370870

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 3000K
  • Potenza luminosa: 512 lumen
  • Tipo luce: Floodlight LED
  • Uso: Interni ed esterni
  • Efficienza energetica: Alta
  • Durata: Lunga
  • Design: Robusto e resistente
  • Serie: LIN.37 SUPE

Descrizione del prodotto

Il LIN.37 SUPE.6LED 3000K L 512 FLOOD è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di illuminazione in ambienti interni ed esterni. Con una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere piacevoli. Questo floodlight è caratterizzato da un design robusto e resistente, perfetto per l'installazione in diverse condizioni. Grazie alla sua tecnologia LED, garantisce un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione e sostituzione. La sua potenza luminosa assicura un'illuminazione uniforme e diffusa, rendendolo adatto per l'illuminazione di aree esterne, parcheggi, giardini e spazi commerciali. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi di montaggio lo rendono una scelta ideale per professionisti e appassionati del fai-da-te. Descrizione del produttore: Il LIN.37 SUPE.6LED 3000K L 512 FLOOD è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di illuminazione in ambienti interni ed esterni. Con una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere piacevoli. Questo floodlight è caratterizzato da un design robusto e resistente, perfetto per l'installazione in diverse condizioni. Grazie alla sua tecnologia LED, garantisce un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione e sostituzione. La sua potenza luminosa assicura un'illuminazione uniforme e diffusa, rendendolo adatto per l'illuminazione di aree esterne, parcheggi, giardini e spazi commerciali. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi di montaggio lo rendono una scelta ideale per professionisti e appassionati del fai-da-te.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

5,9

Flusso Nominale

540

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

48

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

512x91x39

LIN.37 SUPE.6LED 3000K L 512 FLOOD