Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK80.715.0
Cod. Produttore
3.BK80.715.0
Cod. EAN
8025550370696

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI APPL.6 LED 350mA 24V N/W OTT.30
Il LINEAL.37 SUPE.6 LED 4000K L 528 FL è una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica ottimale. Con una temperatura di colore di 4000K, questo dispositivo emette una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua lunghezza di 528 mm lo rende versatile per diverse applicazioni, mentre il design lineare consente un'integrazione armoniosa in qualsiasi contesto architettonico. Realizzato con materiali di alta qualità, il LINEAL.37 SUPE.6 LED garantisce durata e resistenza nel tempo. La tecnologia LED non solo riduce i costi energetici, ma offre anche un'illuminazione uniforme e senza sfarfallii, contribuendo a un ambiente di lavoro più confortevole e produttivo. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione sostenibile e di alta performance.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,5

Flusso Nominale

620

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

528x37x38

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEAL.37 SUPE.6 LED 4000K L 528 FL