Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303747
Cod. Produttore
303747
Cod. EAN
8018367619058

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete versatile per interni ed esterni, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in pressofusione di alluminio verniciato per robustezza e leggerezza
  • Installazione facilitata grazie a componenti complete di alimentatore integrato
  • Guarnizione in silicone per una protezione ottimale contro agenti atmosferici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente con sorgenti LED da 13,5W a 3000K a basso consumo
  • Diffusore in vetro a microprismi per una luce uniforme e priva di abbagliamento
  • Resistenza elevata a raggi UV e condizioni esterne grazie alla verniciatura a polveri
Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

42 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

13,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

960 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

13,5 ... 13,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Produttore

MIMIK 20 FLAT MONO 13,5W 3000K ANTR