Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303841
Cod. Produttore
303841
Cod. EAN
8018367620603

Informazioni di prodotto

Apparecchio versatile per interni ed esterni, ideale per illuminazione efficiente e durevole.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione su parete, soffitto o palo
  • Corpo in alluminio pressofuso resistente e leggero
  • Alimentatore integrato 220/240 V 50/60 Hz per versioni LED

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a tecnologia LED
  • Diffusore in vetro temperato per elevata trasmissione luminosa
  • Resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2292 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

26 ... 26 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C