Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304615
Cod. Produttore
304615
Cod. EAN
8018367638127

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED da giardino su palo, progettato per garantire efficienza e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore stagno QUICK e base per fissaggio a terra inclusa
  • Viti in acciaio inox e guarnizione in silicone per una maggiore affidabilità
  • Materiali resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 10W
  • Design anti inquinamento luminoso per un’illuminazione sostenibile
  • Diffusore in vetro temperato per una luce uniforme e di qualità
Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato / Palo in alluminio estruso verniciato / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Base per fissaggio a terra inclusa / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso Descrizione del produttore: Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato / Palo in alluminio estruso verniciato / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Base per fissaggio a terra inclusa / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

130 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

653 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

11 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

915 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

11 ... 11 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K