Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304620
Cod. Produttore
304620
Cod. EAN
8018367638172

Informazioni di prodotto

Il paletto luminoso MIMIK 10 POST 300 offre prestazioni elevate e facilità d'installazione per ambienti esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Connessione elettrica esterna con connettore QUICK per un montaggio rapido
  • Viti in acciaio inox e base di fissaggio incluse per una posa sicura
  • Materiali resistenti e verniciatura a 13 passaggi per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED da 10W a basso consumo energetico
  • Diffusore in vetro temperato e riflettore in alluminio satinato per luce efficiente
  • Design anti inquinamento luminoso, ideale per esterni
Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato / Base per fissaggio a terra inclusa / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso Descrizione del produttore: Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato / Base per fissaggio a terra inclusa / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

130 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

353 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

11 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

915 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

11 ... 11 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K