Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306553
Cod. Produttore
306553
Cod. EAN
8018367667875

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED da giardino su palo con design robusto e materiali di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato per una facile installazione e durabilità
  • Connessione elettrica esterna tramite connettore QUICK per risparmio di tempo
  • Viti in acciaio inox per una chiusura sicura e resistente agli agenti atmosferici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro temperato e serigrafato per una luce uniforme e anti inquinamento luminoso
  • Riflettore in alluminio purissimo satinato per massima efficienza luminosa
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED integrata
Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato / Base per fissaggio a terra inclusa / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso Descrizione del produttore: Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato / Base per fissaggio a terra inclusa / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

130 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

1003 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

762 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

8 ... 8 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

MIMIK 10 POST 1000 8 CP/T3 740 AN96