Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304872
Cod. Produttore
304872
Cod. EAN
8018367642704

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED versatile per interni ed esterni, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso con verniciatura resistente ai raggi UV e agenti atmosferici
  • Facile montaggio grazie al design compatto e robusto
  • Guarnizione in silicone per una protezione ottimale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente con ottica circolare intensiva
  • Risparmio energetico garantito da tecnologia LED da 10W
  • Diffusore in vetro temperato per una luce uniforme e duratura
Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare intensiva / Guarnizione in silicone Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare intensiva / Guarnizione in silicone

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

127 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

600 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

MIMIK 10 CEILING C/I20 10W 3000K GR