Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304866
Cod. Produttore
304866
Cod. EAN
8018367642643

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED versatile per interni ed esterni, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso per una facile manipolazione
  • Processo di verniciatura resistente agli agenti atmosferici
  • Guarnizione in silicone per una rapida e sicura installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED da 10W a 3000K per risparmio energetico
  • Diffusore in vetro temperato per una luce uniforme e duratura
  • Adatto sia a parete che a soffitto, interno ed esterno
Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica asimmetrica / Ottica circolare intensiva / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica asimmetrica / Ottica circolare intensiva / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

127 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico/asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

707 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

MIMIK 10 B CP/T3 + C/I20 10W 3000K