Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208317300
Cod. Produttore
2208317300
Cod. EAN
8016535060565

Informazioni di prodotto

MILANO SMALL T 831 LED 6,5W CLD CELL-D

Documentazione tecnica

Lampada LED da 7 watt con design compatto e moderno, ideale per l'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Perfetta per ambienti interni che richiedono una luce chiara e duratura, combina tecnologia avanzata e stile funzionale. La sua potenza luminosa garantisce un'illuminazione uniforme, mentre il corpo compatto facilita l'installazione in spazi ridotti. Adatta a diverse applicazioni elettriche, questa lampada rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca qualità e risparmio energetico.

diametro esterno

80 mm

altezza/profondità

140 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MILANO SMALL T 831 LED 7W CLD-DI