Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208311300
Cod. Produttore
2208311300
Cod. EAN
8016535060541

Informazioni di prodotto

MILANO SMALL T 831 LED unisce efficienza e design per installazioni rapide e risultati ottimali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con vari sistemi di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con LED da 6,5W
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Durata prolungata e manutenzione minima

Documentazione tecnica

MILANO SMALL T 831 LED 6,5W CLD-DIPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MILANO SMALL T 831 LED 6,5W CLD-DIPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

140 mm

diametro esterno

80 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MILANO SMALL T 831 LED 7W CLD-DI