Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS220835191241
Cod. Produttore
220835191241
Cod. EAN
8016535126155

Informazioni di prodotto

Il downlight LED MILANO SMALL 835 COB 25W 4K CLD-D-D garantisce un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni rapide e performanti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto da incasso
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumo ridotto a 25W
  • Illuminazione uniforme e di qualità con temperatura colore 4000K
MILANO SMALL 835 COB 25W 4K CLD-D-DPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MILANO SMALL 835 COB 25W 4K CLD-D-DPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

MILANO SMALL 835 COB 25W 4K CLD-D-D