Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208357900
Cod. Produttore
2208357900
Cod. EAN
8016535093518

Informazioni di prodotto

MILANO SMALL 835 COB 25W 4K CLD ARG garantisce efficienza e design compatto.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto e leggero
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con standard di incasso comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Elevata efficienza energetica con solo 25W
  • Durata prolungata e riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

MILANO SMALL 835 COB 25W 4K CLD ARGPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MILANO SMALL 835 COB 25W 4K CLD ARGPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

160 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

152 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

MILANO SMALL 835 COB 25W 4K CLD ARG