Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208351800
Cod. Produttore
2208351800
Cod. EAN
8016535094942

Informazioni di prodotto

Il downlight MILANO SMALL 835 COB 25W 3K CLD BIA garantisce efficienza e qualità luminosa in ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi impianti di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 25W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 3000K
  • Design raffinato e discreto per ogni ambiente

Documentazione tecnica

MILANO SMALL 835 COB 25W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MILANO SMALL 835 COB 25W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

MILANO SMALL 835 COB 25W 3K CLD BIA