Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208311800
Cod. Produttore
2208311800
Cod. EAN
8016535109806

Informazioni di prodotto

MILANO SMALL 831 LED 20W 3K CLD BIA garantisce un'illuminazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 20W
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 3000K
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente
MILANO SMALL 831 LED 20W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MILANO SMALL 831 LED 20W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

MILANO SMALL 831 LED 20W 3K CLD BIA