Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208251900
Cod. Produttore
2208251900
Cod. EAN
8016535137427

Informazioni di prodotto

Il downlight MILANO MC 0825 LED 25W 4K CLD BIA garantisce efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumo ridotto a 25W
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce calda 4000K
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

MILANO MC 0825 LED 25W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MILANO MC 0825 LED 25W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

MILANO MC 0825 LED 25W 4K CLD BIA