Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208221900
Cod. Produttore
2208221900
Cod. EAN
8016535137304

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'installazione rapida e un'illuminazione efficiente, questo downlight LED unisce praticità e risparmio.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con impianti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a 17W
  • Luce uniforme e moderna a 4000K
  • Durata prolungata del LED per minori sostituzioni

Documentazione tecnica

MILANO MC 0822 LED 17W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MILANO MC 0822 LED 17W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

MILANO MC 0822 LED 17W 4K CLD BIA