Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208301600
Cod. Produttore
2208301600
Cod. EAN
8016535087845

Informazioni di prodotto

MILANO BIG 830 LED 20W CLD BIA garantisce un'illuminazione uniforme con efficienza e design moderno.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 20W
  • Illuminazione uniforme e di qualità superiore

Documentazione tecnica

MILANO BIG 830 LED 20W CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MILANO BIG 830 LED 20W CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

200 mm

altezza/profondità

84 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MILANO BIG 830 LED 20W CLD BIA