Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208136239
Cod. Produttore
2208136239
Cod. EAN
8016535126063

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED garantisce efficienza e facilità d'installazione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e semplice
  • Design compatto per adattarsi facilmente
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a tecnologia LED da 54W
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Estetica moderna e raffinata
MILANO 813 COB 54W 3K FL CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MILANO 813 COB 54W 3K FL CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

MILANO 813 COB 54W 3K FL CLD BIA