Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208136500
Cod. Produttore
2208136500
Cod. EAN
8016535078324

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED MILANO 813 garantisce efficienza e facilità d'installazione per applicazioni moderne.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design compatto
  • Compatibilità con standard di incasso comuni
  • Riduzione dei tempi di lavoro sul campo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumo di soli 54W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Design raffinato che valorizza gli ambienti

Documentazione tecnica

MILANO 813 COB 54W 4K FS CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MILANO 813 COB 54W 4K FS CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

200 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

145 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MILANO 813 COB 54W 4K FS CLD BIA