Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208137300
Cod. Produttore
2208137300
Cod. EAN
8016535094928

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED MILANO 813 garantisce un’installazione efficiente e un’illuminazione di qualità superiore.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e semplice grazie al design compatto
  • Compatibilità con sistemi di incasso standard
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con consumo contenuto (54W)
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce fredda 4000K
  • Durata prolungata e minor necessità di manutenzione

Documentazione tecnica

MILANO 813 COB 54W 4K FM CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MILANO 813 COB 54W 4K FM CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

145 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

200 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MILANO 813 COB 54W 4K FM CLD BIA