Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208136600
Cod. Produttore
2208136600
Cod. EAN
8016535070403

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'installazione rapida e senza complicazioni, il downlight MILANO 813 garantisce efficienza e qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con diversi sistemi di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 22W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

MILANO 813 COB 22W 4K FS CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MILANO 813 COB 22W 4K FS CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

145 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

200 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MILANO 813 COB 22W 4K FS CLD BIA