› Illuminazione

Lampada MIG 2 120W 3000K CRI 70 design compatto per ambienti commerciali e residenziali

Cod. Rexel TA9201T23120GL
Cod. Produttore 9201T23120GL
Cod. EAN 8059698259070

Informazioni principali

  • Potenza: 120W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Applicazione: commerciale/residenziale
  • Design: compatto ed elegante
  • Efficienza energetica: ottimizzata
  • Serie: MIG 2
  • Finitura: Silver

Descrizione del prodotto

La lampada MIG 2 da 120W offre un'illuminazione di alta qualità con una temperatura di colore di 3000K e un indice di resa cromatica CRI 70, ideale per creare atmosfere calde e accoglienti. Progettata per l'installazione in ambienti commerciali e residenziali, questa lampada garantisce un'illuminazione efficace e uniforme. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua durata e resistenza sono assicurate, rendendola una scelta affidabile per qualsiasi applicazione. Grazie alla sua forma compatta e al design elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, migliorando l'estetica degli spazi. Con una potenza di 120W, è progettata per ottimizzare il consumo energetico, offrendo un'illuminazione potente senza compromettere l'efficienza energetica. Descrizione del produttore: La lampada MIG 2 da 120W offre un'illuminazione di alta qualità con una temperatura di colore di 3000K e un indice di resa cromatica CRI 70, ideale per creare atmosfere calde e accoglienti. Progettata per l'installazione in ambienti commerciali e residenziali, questa lampada garantisce un'illuminazione efficace e uniforme. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua durata e resistenza sono assicurate, rendendola una scelta affidabile per qualsiasi applicazione. Grazie alla sua forma compatta e al design elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, migliorando l'estetica degli spazi. Con una potenza di 120W, è progettata per ottimizzare il consumo energetico, offrendo un'illuminazione potente senza compromettere l'efficienza energetica.
Lampada MIG 2 120W 3000K CRI 70 design compatto per ambienti commerciali e residenziali