Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Cod. Rexel
TA9202T24120GL
Cod. Produttore
9202T24120GL
Cod. EAN
8056213111226

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 120W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Protezione: IP conforme
  • Distribuzione luce: uniforme
  • Compatibilità: sistemi controllo
  • Risparmio energetico: LED avanzato
  • Serie: MOD.T2
Il prodotto TA9202T24120GL rappresenta un apparecchio di illuminazione LED con potenza di 120W e temperatura di colore di 4000K, caratterizzato da un indice di resa cromatica superiore a 70. La sua tecnologia avanzata garantisce una luce di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura resistente e una protezione superficiale conforme agli standard IP, assicurando durabilità e sicurezza anche in condizioni di utilizzo intensive. La lampada è progettata per offrire una distribuzione uniforme della luce, con una forma che favorisce l'integrazione in diversi contesti architettonici e industriali. La compatibilità con sistemi di controllo e la possibilità di integrazione in impianti di illuminazione avanzati rendono questo prodotto una soluzione versatile per applicazioni professionali. La tecnologia LED adottata permette un risparmio energetico significativo rispetto alle tradizionali fonti luminose, contribuendo anche alla sostenibilità ambientale. La robustezza del corpo e l'efficienza luminosa rendono il TA9202T24120GL una scelta eccellente per ambienti commerciali, industriali e pubblici che richiedono elevate prestazioni di illuminazione. Descrizione del produttore: Il prodotto TA9202T24120GL rappresenta un apparecchio di illuminazione LED con potenza di 120W e temperatura di colore di 4000K, caratterizzato da un indice di resa cromatica superiore a 70. La sua tecnologia avanzata garantisce una luce di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura resistente e una protezione superficiale conforme agli standard IP, assicurando durabilità e sicurezza anche in condizioni di utilizzo intensive. La lampada è progettata per offrire una distribuzione uniforme della luce, con una forma che favorisce l'integrazione in diversi contesti architettonici e industriali. La compatibilità con sistemi di controllo e la possibilità di integrazione in impianti di illuminazione avanzati rendono questo prodotto una soluzione versatile per applicazioni professionali. La tecnologia LED adottata permette un risparmio energetico significativo rispetto alle tradizionali fonti luminose, contribuendo anche alla sostenibilità ambientale. La robustezza del corpo e l'efficienza luminosa rendono il TA9202T24120GL una scelta eccellente per ambienti commerciali, industriali e pubblici che richiedono elevate prestazioni di illuminazione.

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 120W 4000K CRI70 IP protetto per ambienti professionali

€ 188,37 x 1 pz.
(pz.)