› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

MicroSDHC 64GB Classe 10 Velocità Elevata per Smartphone Tablet Fotocamere

Cod. Rexel HIK311501363
Cod. Produttore 311501363
Cod. EAN 6954273696740

Informazioni principali

  • Capacità: 64 GB
  • Classe velocità: 10
  • Tipo: MICROSDHC
  • Compatibilità: Smartphone, tablet
  • Prestazioni: Scrittura e lettura rapida
  • Design: Compatto e resistente
  • Serie: HS-TF-L2I
  • Uso: Archiviazione dati sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scheda di memoria HS-TF-L2I/64G/P MICROSDHC da 64 GB è progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel salvataggio dei dati. Con una classe di velocità 10, questa scheda offre una scrittura e una lettura rapide, rendendola ideale per dispositivi che richiedono un accesso veloce ai dati, come smartphone, tablet e fotocamere digitali. La capacità di 64 GB consente di memorizzare una grande quantità di foto, video e documenti, soddisfacendo così le esigenze quotidiane di archiviazione. Inoltre, il design compatto e resistente di questa scheda la rende perfetta per l'uso in ambienti diversi, garantendo la sicurezza dei tuoi dati anche in condizioni impegnative. Scegliere questa scheda significa optare per una soluzione di archiviazione pratica e performante.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

MicroSD

capacità memoria

64 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

95 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

40 MEGABYTE

MicroSDHC 64GB Classe 10 Velocità Elevata per Smartphone Tablet Fotocamere