› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

MicroSDHC 64GB Classe 10 Velocità 90MB/s per Fotocamere Smartphone Dispositivi Elettronici

Cod. Rexel HIK311501047
Cod. Produttore 311501047
Cod. EAN 6954273689063

Informazioni principali

  • Capacità: 64 GB
  • Classe velocità: 10
  • Velocità trasferimento: 90 MB/s
  • Tipo memoria: MicroSDHC
  • Compatibilità: Dispositivi vari
  • Dimensioni: Compatta
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: HS-TF-P1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scheda di memoria HIK311501047 è un dispositivo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di archiviazione di dati. Con una capacità di 64 GB e una classe di velocità 10, questa scheda MicroSDHC offre prestazioni eccellenti per la registrazione e la lettura di file. Grazie alla sua velocità di trasferimento fino a 90 MB/s, è ideale per l'uso in fotocamere, smartphone e altri dispositivi elettronici che richiedono una memorizzazione rapida e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, la scheda è resistente e progettata per durare nel tempo, garantendo la sicurezza dei tuoi dati. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, rappresenta una scelta versatile per chi cerca una soluzione di archiviazione efficiente. La sua dimensione compatta la rende facilmente trasportabile, permettendo di avere sempre a disposizione i tuoi file più importanti.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

MicroSD

capacità memoria

64 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

99 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

83 MEGABYTE

MicroSDHC 64GB Classe 10 Velocità 90MB/s per Fotocamere Smartphone Dispositivi Elettronici