› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

MicroSDHC 32GB Classe 10 UHS-I U1 Velocità 90MB/s per Fotocamere Smartphone Tablet

Cod. Rexel HIK311501046
Cod. Produttore 311501046
Cod. EAN 6954273689070

Informazioni principali

  • Capacità: 32 GB
  • Velocità lettura: 90 MB/s
  • Classe velocità: Classe 10
  • UHS: UHS-I U1
  • Compatibilità: Fotocamere, smartphone
  • Formato: microSDHC
  • Serie: HS-TF-P1
  • Video: Full HD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scheda di memoria HIK311501046 è un dispositivo di archiviazione microSDHC da 32 GB, progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Con una classificazione di velocità UHS-I U1 e una classe di velocità video 10, questa scheda garantisce una rapida registrazione e riproduzione di contenuti multimediali. È ideale per fotocamere, smartphone e tablet, consentendo di memorizzare foto ad alta risoluzione e video in Full HD senza interruzioni. Il design compatto e leggero la rende facile da trasportare e utilizzare in diverse applicazioni. La compatibilità con una vasta gamma di dispositivi la rende una scelta versatile per chi cerca un'opzione di archiviazione efficiente e di qualità. Con una velocità di lettura fino a 90 MB/s, questa scheda offre prestazioni superiori, rendendo ogni operazione rapida e senza problemi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

MicroSD

capacità memoria

32 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

99 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

82 MEGABYTE

MicroSDHC 32GB Classe 10 UHS-I U1 Velocità 90MB/s per Fotocamere Smartphone Tablet