› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

MicroSDHC 32GB Classe 10 Alta Velocità per Smartphone Tablet Fotocamere

Cod. Rexel HIK311501362
Cod. Produttore 311501362
Cod. EAN 6954273696733

Informazioni principali

  • Capacità: 32GB
  • Classe velocità: 10
  • Tipo: MICROSDHC
  • Compatibilità: Smartphone, tablet
  • Velocità trasferimento: Alta
  • Protezione: Integrata
  • Design: Robusto
  • Serie: HS-TF-L2I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la scheda di memoria HS-TF-L2I/32G/P MICROSDHC da 32GB con classe di velocità 10, progettata per garantire prestazioni elevate e una capacità di archiviazione ottimale per i tuoi dispositivi elettronici. Questa scheda offre una velocità di trasferimento dati rapida, ideale per registrare video in alta definizione e gestire file di grandi dimensioni senza interruzioni. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone, tablet e fotocamere, è l'accessorio perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza. La tecnologia di protezione integrata garantisce sicurezza e durata, rendendo questa scheda una scelta ideale per chi desidera massimizzare la propria esperienza di archiviazione. Con un design robusto e una facile installazione, la scheda MICROSDHC è pronta a soddisfare le tue esigenze quotidiane.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

MicroSD

capacità memoria

32 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

95 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

25 MEGABYTE

MicroSDHC 32GB Classe 10 Alta Velocità per Smartphone Tablet Fotocamere