› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

MicroSDHC 256GB Classe 10 UHS-I U1 per archiviazione video e foto alta definizione

Cod. Rexel HIK311501859
Cod. Produttore 311501859
Cod. EAN 6941264043546

Informazioni principali

  • Capacità: 256GB
  • Classe velocità: UHS-I U1
  • Velocità scrittura: Classe 10
  • Tipo: MICROSDHC
  • Compatibilità: Smartphone, tablet
  • Resistenza: Condizioni ambientali avverse
  • Serie: HS-TF-P1
  • Uso: Video HD, foto alta risoluzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scheda di memoria HS-TF-P1/256G MICROSDHC da 256GB offre una soluzione di archiviazione ideale per dispositivi elettronici. Con una classe di velocità UHS-I U1 e una velocità di scrittura di Classe 10, questa scheda è progettata per garantire prestazioni elevate in lettura e scrittura, rendendola perfetta per la registrazione di video in alta definizione e per l'archiviazione di foto ad alta risoluzione. La sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet e fotocamere, la rende versatile e pratica per ogni esigenza. Grazie alla sua capacità di 256GB, offre ampio spazio per memorizzare tutti i tuoi file multimediali senza preoccupazioni. La scheda è anche progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo la sicurezza dei tuoi dati. Con la HS-TF-P1/256G, l'archiviazione diventa semplice e affidabile.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

MicroSD

capacità memoria

256 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

100 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

90 MEGABYTE

MicroSDHC 256GB Classe 10 UHS-I U1 per archiviazione video e foto alta definizione