› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

MicroSDHC 256GB Classe 10 Alta Velocità per Archiviazione Dispositivi Elettronici

Cod. Rexel HIK311501365
Cod. Produttore 311501365
Cod. EAN 6954273696764

Informazioni principali

  • Capacità: 256GB
  • Tipo: MICROSDHC
  • Classe velocità: CL1
  • Compatibilità: Dispositivi vari
  • Resistenza: Condizioni avverse
  • Formato: Compatto
  • Serie: HS-TF-L2I
  • Prestazioni: Alta definizione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scheda di memoria HS-TF-L2I/256G/P MICROSDHC da 256GB offre una capacità di archiviazione eccezionale, ideale per dispositivi elettronici che richiedono elevate prestazioni. Con una classe di velocità CL1, questa scheda garantisce trasferimenti rapidi e affidabili, perfetta per la registrazione di video in alta definizione e per l'archiviazione di foto ad alta risoluzione. Realizzata con materiali di alta qualità, la scheda è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando la protezione dei dati. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi, rendendola una scelta versatile per utenti che desiderano un'espansione della memoria senza compromessi. Grazie alla sua capacità e velocità, la HS-TF-L2I/256G/P è la soluzione ideale per chi cerca performance e affidabilità in un formato compatto.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

MicroSD

capacità memoria

256 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

95 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

55 MEGABYTE

MicroSDHC 256GB Classe 10 Alta Velocità per Archiviazione Dispositivi Elettronici