› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

MicroSDHC 128GB Classe 10 Velocità Elevata per Smartphone Tablet Fotocamere

Cod. Rexel HIK311501048
Cod. Produttore 311501048
Cod. EAN 6954273689056

Informazioni principali

  • Capacità: 128GB
  • Velocità: Classe 10
  • Tipo: microSDHC
  • Compatibilità: Smartphone, tablet, fotocamere
  • Formato: Compatto e leggero
  • Serie: HS-TF-P1
  • Uso: Video HD e archiviazione
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la HIK311501048, una scheda microSDHC da 128GB progettata per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Con una velocità di classe 10, questa scheda garantisce un trasferimento dati rapido e fluido, ideale per la registrazione di video in alta definizione e per l'archiviazione di file di grandi dimensioni. La compatibilità con una vasta gamma di dispositivi la rende un accessorio versatile per smartphone, tablet e fotocamere. Il design compatto e leggero facilita il trasporto, rendendola perfetta per chi è sempre in movimento. Grazie alla sua capacità di 128GB, avrai spazio sufficiente per salvare foto, video e documenti senza preoccupazioni. La HIK311501048 è la scelta ideale per chi cerca prestazioni e affidabilità in un formato compatto.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

MicroSD

capacità memoria

128 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

100 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

85 MEGABYTE

MicroSDHC 128GB Classe 10 Velocità Elevata per Smartphone Tablet Fotocamere