› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

MicroSDHC 128GB Classe 1 memoria veloce compatibile smartphone tablet fotocamere

Cod. Rexel HIK311501364
Cod. Produttore 311501364
Cod. EAN 6954273696757

Informazioni principali

  • Capacità: 128GB
  • Velocità: Classe CL1
  • Tipo: MICROSDHC
  • Compatibilità: Smartphone, tablet
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Trasferimento dati: Rapido e fluido
  • Dimensioni: Compatto e leggero
  • Serie: HS-TF-L2I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scheda di memoria HS-TF-L2I/128G/P MICROSDHC da 128GB CL1 rappresenta una soluzione ideale per l'archiviazione di dati in ambito elettronico. Con una capacità di 128GB, questa scheda offre ampio spazio per memorizzare foto, video e documenti, garantendo prestazioni elevate e affidabilità. La sua compatibilità con vari dispositivi la rende perfetta per l'uso con smartphone, tablet e fotocamere digitali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scheda è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando la protezione dei dati memorizzati. La classe di velocità CL1 garantisce un trasferimento dati fluido e rapido, rendendola adatta anche per applicazioni che richiedono una scrittura e lettura veloci. Con un design compatto e leggero, è facile da trasportare e utilizzare in qualsiasi situazione. La scheda HIK311501364 è la scelta perfetta per chi cerca un'archiviazione sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

MicroSD

capacità memoria

128 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

95 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

50 MEGABYTE

MicroSDHC 128GB Classe 1 memoria veloce compatibile smartphone tablet fotocamere