Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5MP2SE3HIS
Cod. Produttore
MP2SE3HIS
Cod. EAN
5018987070485

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MICROPOINT 2 SUP AD 3H SA/SE ASIMME
  • Montaggio: a soffitto
  • Funzione: sempre alimentato
  • Modalità: emergenza
  • Test: auto-test automatico
  • Controllo: a distanza
  • Serie: None
  • Uso: illuminazione versatile
Descrizione del produttore: Il MICROPOINT 2 SUP AD 3H SA/SE ASIMME è un dispositivo di illuminazione versatile, progettato per un montaggio a soffitto. Questo apparecchio è sempre alimentato e può funzionare anche in modalità emergenza, garantendo sicurezza e affidabilità. Dotato di un sistema di monitoraggio con auto-test automatico, offre prestazioni elevate e un controllo a distanza. La sua funzionalità avanzata e il design pratico lo rendono ideale per qualsiasi ambiente, combinando efficienza e praticità.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

170 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per tipo di marcatura

Altro

numero di poli

4

lunghezza

170 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Altro

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Potenza totale

2,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

145 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Flusso luminoso in stand-by

145 lm

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

50 mm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6200 ... 6200 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 35 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Produttore

MICROPOINT 2 SUP AD 3H SA/SE ASIMME