Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071352192
Cod. Produttore
40071352192
Cod. EAN
4012539330523

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MICROPOINT 2 INCASSO CG-S
  • Design: Simmetrico
  • Installazione: Incasso
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: None
  • Uso: Ottimizza spazio
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Applicazione: Moderna
Descrizione del produttore: Scopri il MICROPOINT 2 INCASSO CG-S SIMMETRIC, un prodotto della rinomata marca. Questo innovativo dispositivo è progettato per un'installazione semplice e offre un design elegante che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua funzionalità è studiata per ottimizzare l'uso dello spazio, rendendolo ideale per applicazioni moderne. Scegli MICROPOINT per un'illuminazione efficiente e sofisticata.

larghezza

86 mm

lunghezza

262 mm

altezza/profondità

46 mm

Produttore

MICROPOINT 2 INCASSO CG-S SIMMETRIC