Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071352191
Cod. Produttore
40071352191
Cod. EAN
4012539330516

Informazioni di prodotto

  • Design: Asimmetrico
  • Installazione: Incasso
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Affidabile
  • Applicazione: Versatile
  • Efficienza: Illuminazione moderna
  • Serie: None
  • Uso: Ambientazioni funzionali
Descrizione del produttore: Il MICROPOINT 2 INCASSO CG-S ASIMMETRI rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione. Progettato per un'installazione a incasso, questo prodotto offre un design asimmetrico che migliora la distribuzione della luce. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diversi ambienti, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Scegli MICROPOINT per un'illuminazione efficace e moderna.

larghezza

86 mm

lunghezza

262 mm

altezza/profondità

46 mm

Produttore

MICROPOINT 2 INCASSO CG-S ASIMMETRI