Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5MP2OS230
Cod. Produttore
MP2OS230
Cod. EAN
5018987039642

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Tipo: Simmetrico
  • Serie: None
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura
  • Durabilità: Alta
  • Quantità consigliata: 14
Microinterruttore MICROPOINT 2 con tensione di alimentazione di 230V, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Il dispositivo presenta una configurazione simmetrica che garantisce una commutazione stabile e sicura. Ideale per l’integrazione in impianti elettrici, assicura prestazioni costanti e durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di automazione e gestione dell’energia. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il MICROPOINT 2 INC MAINS 230V SIMMETR è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è ideale per l'uso in ambienti che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua compatibilità con una tensione di 230V lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Scegli MICROPOINT per una soluzione elettrica che combina efficienza e durabilità.

larghezza

90 mm

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

63 mm

Produttore

MICROPOINT 2 INC MAINS 230V dispositivo elettrico simmetrico