› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

MICROPOINT 2 INC MAINS 230V ASIMM.

Cod. Rexel Z5MP2HI230
Cod. Produttore MP2HI230
Cod. EAN 5018987167277

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Design: Asimmetrico
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Garantita
  • Applicazioni: Vasta gamma
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il MICROPOINT 2INC MAINS230V ASIMM. AL, un prodotto innovativo progettato per garantire prestazioni elevate. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità. La sua compatibilità con 230V lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design asimmetrico, offre un'installazione semplice e una funzionalità ottimale, perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio lavoro elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

191 mm

lunghezza

274 mm

altezza/profondità

78 mm

MICROPOINT 2 INC MAINS 230V ASIMM.