Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2201307200
Cod. Produttore
2201307200
Cod. EAN
8016535094386

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio anodizzato
  • Diffusore interno in PMMA opale
  • Diffusore esterno antiurto UV
  • LED 25W, 3212 lm, CRI 80
  • Protezione IP65 con connettore stagno
  • Durata LED 50.000h (L80B20)
  • Lunghezza 1190 mm
  • Serie: Micro Liset

Documentazione tecnica

MICROLISET 130 25W L1190 CLD S+L OSIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: MICROLISET 130 25W L1190 CLD S+L OSIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tipo di tensione

AC

Produttore

MICROLISET 130 25W L1190 CLD S+L OS