›

Microlampada con fili 24 V 40 mA per applicazioni elettriche compatte e affidabili

Cod. Rexel EA040801700
Cod. Produttore 040801700
Cod. EAN 8029564241430

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 40 mA
  • Lunghezza terminali: 25 cm
  • Tipo: Microlampada con fili
  • Serie: EA040801700

Descrizione del prodotto

Microlampada con fili progettata per funzionare a 24 V e 40 mA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. La struttura trasparente consente una buona emissione luminosa, mentre i fili integrati facilitano l’installazione e il collegamento nei circuiti elettrici. Questo componente è adatto per utilizzi in dispositivi elettronici e sistemi di segnalazione dove è necessaria una luce di piccolo formato e bassa potenza. Descrizione del produttore: LUNG. TERMINALI:25 cm
Microlampada con fili 24 V 40 mA per applicazioni elettriche compatte e affidabili